Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Ampere Traffic Tape Standard
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-10250-D57-631023108
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
631023108
EAN/GTIN:
3495880231083
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Traffic Tape Standard, 0,15 mm Dicke, 75 mm Breite, rot/weiß
... >
Lager 6922
>
Ampere
>
Ampere
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm
,
bodenmarkierband rot
,
bodenmarkierband
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 42,31*
Lager 415
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,27*
€ 47,88*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 47,98*
Lager 4445
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 49,21*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 49,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,69*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, blau.
A.M.P.E.R.E. System
10778
ab € 12,99*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, gelb.
A.M.P.E.R.E. System
10770
ab € 12,93*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10772
ab € 13,02*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, grün.
A.M.P.E.R.E. System
10780
ab € 13,02*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, rot.
A.M.P.E.R.E. System
10774
ab € 12,94*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 75 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10768
ab € 12,93*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, Stärke 0,2 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen