Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Atlas Halbschuh CX 200 women ESD - S2 - W.10 - Gr.37
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-10276-D29-11200S237
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
11200S237
EAN/GTIN:
4043692219615
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 200 women ESD - S2 - W.10 - Gr.37, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Damenmodell
Weitere Informationen:
Form:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Rindleder
Laufsohle:
City Style women Sohlentechnologie
Schutzkappe:
Stahlkappe
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
DGUV:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Damenmodell:
ja
... >
Lager 6922
>
ATLAS Schuhe
>
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
s2 esd schuhe atlas
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
Atlas
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,75*
€ 86,45*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,53*
€ 87,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 71,82*
€ 88,18*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 88,68*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 99,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 37
Atlas
92000-37
ab € 4,03*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 37
Atlas
99000-37
ab € 8,61*
Zubehör
ATLAS ERGO MED green - Gr. 37 99100-37
Atlas
99100-37
ab € 8,57*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED red - Gr. 37 99200-37
Atlas
99200-37
ab € 8,63*
Zubehör
ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle - Gr. 37 92600-37
Atlas
92600-37
ab € 6,56*
Zubehör
ATLAS KLIMASOCKE Thermo Cool - Gr. 35-38 95900-35-38
Atlas
95900-35-38
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen