Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schubladenschrank mit Flügeltüren 36x36E (BxTxH) 717x753x1020mm 2 Auszugböden (75kg), 2 Verstellböden (200kg) KEY Lock Anthrazitgrau RAL 7016 #78.220.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-78.220.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.220.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.008,46684*
€ 1.172,32684*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,95*
€ 1.499,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,49*
€ 1.784,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,65*
€ 1.763,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,54*
€ 1.670,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,52*
€ 1.609,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,95*
€ 1.526,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.