| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-94.453.010 Herst.-Nr.: 94.453.010 EAN/GTIN: 4047417504543 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtblau RAL 5012, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72,46 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schliessfachschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,63328* | € 778,77328* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,81* | € 802,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,22* | € 805,46* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,67* | € 901,77* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 878,28* | € 987,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|