Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SSK 2736E 800, 4 Schubl.R7016ESD #95.083.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schubladenschrank, 4 Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm, Tragl./S
ESD Schubladenschrank, 4 Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm, Tragl./S
ESD Schubladenschrank, 4 Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm, Tragl./S
ESD Schubladenschrank, 4 Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm, Tragl./S
ESD Schubladenschrank, 4 Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm, Tragl./S
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-95.083.550
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     95.083.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,082 kg
Ursprung:
CH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,61*
€ 1.053,60*
Frei Haus
ab € 1.141,91*
€ 1.319,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,95*
€ 1.370,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,68*
€ 1.631,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,29*
€ 1.617,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,88*
€ 1.534,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,01*
€ 1.479,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,95*
€ 1.400,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.