Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Biegezange
>
Expanderzange
>
Aufweitkopf
>
Artikel
Rems Aufweitkopf AT V 16 x 2,4 #150843
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-150843
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
150843
EAN/GTIN:
4039976103428
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
rems aufweitkopf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
120 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
45 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 124,43*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,28*
€ 133,92*
Lager 874
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 113,69*
€ 140,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rems 150806 Aufweitkopf HC P 16 x 2
REMS
150806
ab € 100,03*
Ähnlich
Rems 150807 Aufweitkopf HC P 20 x 2
REMS
150807
ab € 99,99*
Ähnlich
Rems 150808 Aufweitkopf HC P 26 x 3
REMS
150808
ab € 99,99*
Ähnlich
Rems 150809 Aufweitkopf HC P 32 x 3
REMS
150809
ab € 99,73*
Ähnlich
Rems 150960 R Aufweitkopf Q&E 16 x 1.8
REMS
150960 R
ab € 107,34*
Ähnlich
Rems 150961 R Aufweitkopf Q&E 20 x 1.9
REMS
150961 R
ab € 107,58*
Ähnlich
Rems 150962 R Aufweitkopf Q&E 25 x 2.3
REMS
150962 R
ab € 107,80*
Ähnlich
Rems 150963 R Aufweitkopf Q&E 32 x 2,9
REMS
150963 R
ab € 107,61*
Ähnlich
Rems 150968 R Aufweitkopf Q&E 40 × 3,7
REMS
150968 R
ab € 115,86*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT P 14 x 2,0 150828
REMS
150828
ab € 99,84*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT P 16 x 2,0 150842
REMS
150842
ab € 100,34*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT P 18 x 2,0 150873
REMS
150873
ab € 99,83*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT P 20 x 2,0 150882
REMS
150882
ab € 99,80*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT P 25 x 2,3 150912
REMS
150912
ab € 99,73*
Ähnlich
REMS Aufweitkopf AT V 20 x 2,4 150883
REMS
150883
ab € 99,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen