Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Fliesenbohrer Ø 5 mm #181710 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 5 mm 181710 R
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 5 mm 181710 R
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 5 mm 181710 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181710 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181710 R
EAN/GTIN:
     4039976108379
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 5 mm
fliesenbohrer
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: rems fliesenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 45,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 53,85*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,06*
€ 61,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185001
ab € 940,30*
Ähnlich
REMS
185054
ab € 132,57*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 747,78*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 924,22*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 124,46*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 34,61*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,40*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,88*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 33,22*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 34,16*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 47,66*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,28*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 40,09*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,49*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.