Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Fliesenbohrer Ø 6 mm #181711 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 6 mm 181711 R
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 6 mm 181711 R
REMS REMS Fliesenbohrer Ø 6 mm 181711 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181711 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181711 R
EAN/GTIN:
     4039976108423
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: rems fliesenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 44,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,45*
€ 53,68*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,82*
€ 61,71*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185001
ab € 940,30*
Ähnlich
REMS
185054
ab € 132,57*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 747,78*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 924,22*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 124,46*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 34,61*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,40*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,88*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 33,43*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 34,16*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 47,66*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,28*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 40,09*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,49*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.