Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku Li-Ion Plus 14,4V, 1,5 Ah #571545 R14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 571545 R14 Akku Li-Ion Plus 14,4V, 1,6 Ah
REMS 571545 R14 Akku Li-Ion Plus 14,4V, 1,6 Ah
REMS 571545 R14 Akku Li-Ion Plus 14,4V, 1,6 Ah
REMS 571545 R14 Akku Li-Ion Plus 14,4V, 1,6 Ah
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571545 R14
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571545 R14
EAN/GTIN:
     4039976109352
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Länge:
130 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
95 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,00*
€ 145,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 147,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 153,07*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 137,43*
€ 154,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,51*
€ 157,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 170,03*
Ähnlich
REMS
571565
ab € 252,25*
Ähnlich
REMS
571560
ab € 110,64*
Ähnlich
REMS
578001
ab € 858,34*
Ähnlich
REMS
578012
ab € 846,98*
Ähnlich
REMS
578013 R220
ab € 891,53*
Ähnlich
REMS
578017 R220
ab € 1.134,73*
Ähnlich
REMS
578018 R220
ab € 1.140,58*
Ähnlich
REMS
578019 R220
ab € 1.142,68*
Ähnlich
REMS
578023 R220
ab € 1.813,65*
Ähnlich
REMS
578024 R220
ab € 1.116,04*
Ähnlich
REMS
578025 R220
ab € 1.115,71*
Ähnlich
REMS
578026 R220
ab € 1.118,82*
Ähnlich
REMS
578043 R220
ab € 1.141,51*
Ähnlich
REMS
578044 R220
ab € 1.134,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.