Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spannungsversorgung 230V/14,4V #571565 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571565 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571565 R220
EAN/GTIN:
     4039976095525
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,84 kg
Länge:
245 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 296,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 297,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 264,23*
€ 318,41*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 276,20*
€ 321,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,16*
€ 340,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30009
ab € 131,18*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 171,09*
Ähnlich
REMS
571560
ab € 124,93*
Ähnlich
REMS
578001
ab € 862,03*
Ähnlich
REMS
578012
ab € 836,18*
Ähnlich
REMS
578013 R220
ab € 892,25*
Ähnlich
REMS
578017 R220
ab € 1.137,55*
Ähnlich
REMS
578018 R220
ab € 1.141,28*
Ähnlich
REMS
578019 R220
ab € 1.135,05*
Ähnlich
REMS
578023 R220
ab € 1.825,09*
Ähnlich
REMS
578024 R220
ab € 1.118,79*
Ähnlich
REMS
578025 R220
ab € 1.112,52*
Ähnlich
REMS
578026 R220
ab € 1.113,84*
Ähnlich
REMS
578043 R220
ab € 1.097,24*
Ähnlich
REMS
578044 R220
ab € 1.097,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.