| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-0-65-398 Herst.-Nr.: 0-65-398 EAN/GTIN: 3253560653989 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher FatMax TX TX30 Klingenlänge 125 mm m. Aufhängeauge Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | FATMAX SCHRAUBENDREHER TORX TT30 125 | Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar | Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze | Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment | Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff | Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip | Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung | Gewicht: | 0,12 kg | Maße (L x B x H): | 29,9 x 4,7 x 4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Universalmesserklingen, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,06* | € 9,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,27* | € 9,33* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|