Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-1-12-220 Herst.-Nr.: 1-12-220 EAN/GTIN: 3253561122200 |
| |
|
|  |  |
 | Hobel NO 220 Einhandhobel 40 mm Schnittwinkel 21 Grad L. 178 mm Weitere Informationen:  |  | Produktstärken: | Produktstärken: | KLEINHOBEL | Sohle und Seiten geschliffen | Schnittiefeneinstellung | Schnittwinkel 21° | Schwarz lackiert | Gewicht: | 0,874 kg | Maße (L x B x H): | 20 x 5,5 x 10,5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,16* | € 42,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 33,71* | € 43,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,58* | € 45,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,09* | € 46,91* |  |  |  | Lager 6922 | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,52* | € 58,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|