Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Ablageboden Schwerlastwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-09-AB-SLW-3000-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AB-SLW-3000-700
EAN/GTIN:
     4040376367006
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Ablageboden.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Flächenlast max. 250 kg.
  • Zur Montage an eine Schwerlastwerkbank der Abmessung Breite 3000 x Tiefe 700 mm, nicht zur Nachrüstung geeignet.
  • Hinweis: Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.
  • Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B2820 x T660 x S40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
250 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,38*
€ 595,28*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,14*
€ 595,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,47*
€ 597,88*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,78*
€ 628,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,10*
€ 698,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,86*
€ 685,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,38*
€ 659,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.