Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-A5-8466I2-15F Herst.-Nr.: A5-8466I2-15F EAN/GTIN: 4040376105882 |
| |
|
| | |
| - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1235 x T650 x H840 mm
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand.
- Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
- 1 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm mit folgender Einteilung:
- links:1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm
- rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
- Pulverbeschichtung
- Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B1500 x T700 x H880 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Plattenart: | Buche-Massiv Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Flächenlast stationär: | 1250 kg | Schubladen-Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,21* | € 1.154,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,95* | € 1.154,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.036,84* | € 1.185,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,53* | € 1.216,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|