Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Greifzangen
>
Flachrundzange
>
Artikel
VBW Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange 574-2 #574215
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4910745
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
574215
EAN/GTIN:
4005887005670
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
200 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
213x130x40 mm
Gewicht:
174 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
Langbeckzange
,
vbw telefonzange
,
langbeckzange
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 25,85*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,07*
€ 25,97*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,96*
€ 26,98*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 30,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
580105
ab € 20,47*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
579015
ab € 25,48*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
578015
ab € 25,87*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
581105
ab € 23,73*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
582105
ab € 23,98*
Ähnlich
Feinmechaniker-Schrägschneider 30°, verchromt, Kunststoffüberzug, 185 mm
VBW
583010
ab € 23,03*
Ähnlich
Justierzange 40° flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
505010
ab € 16,77*
Ähnlich
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
504010
ab € 15,37*
Ähnlich
Justierzange flach-spitz, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
503010
ab € 15,69*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
576215
ab € 18,99*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
VBW
573310
ab € 28,28*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 280 mm
VBW
577015
ab € 23,24*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
569205
ab € 17,62*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
569210
ab € 18,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen