Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Sicherungsringzange
>
Greifringzange
>
Artikel
VBW Sicherungsringzange für Außenringe 533 #533650
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4910952
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
533650
EAN/GTIN:
4005887524201
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
180 mm A2
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
213x130x40 mm
Gewicht:
162 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
Greifringzange
,
Sicherungszange Außenring
,
Spreizringzange
,
Sprengring Sicherungsringzange
,
Sprengringzange
,
Seegering Zange
,
Seegeringzange
,
Sicherungsringzange
,
Sicherungsringzangen
,
seegeringzange außen
,
greifring zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 125 mm A01
VBW
534105
ab € 17,57*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 125 mm A11
VBW
534110
ab € 17,15*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 170 mm A21
VBW
534115
ab € 18,21*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
VBW
534120
ab € 19,22*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 290 mm A41
VBW
534125
ab € 28,52*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, verchromt, Griffe kariert, 125 mm A01
VBW
534005
ab € 21,14*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, verchromt, Griffe kariert, 125 mm A11
VBW
534010
ab € 17,81*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, verchromt, Griffe kariert, 170 mm A21
VBW
534015
ab € 18,25*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, verchromt, Griffe kariert, 200 mm A31
VBW
534020
ab € 20,58*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, verchromt, Griffe kariert, 290 mm A41
VBW
534025
ab € 31,05*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Innenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 125 mm J01
VBW
532105
ab € 16,68*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Innenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 125 mm J11
VBW
532110
ab € 16,70*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Innenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 170 mm J21
VBW
532115
ab € 16,77*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Innenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm J31
VBW
532120
ab € 17,83*
Ähnlich
Sicherungsringzange 90° für Innenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 290 mm J41
VBW
532125
ab € 25,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen