Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Schilderständer nach TL - Typ Provinz zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm ohne Verschraubung kranbar, standfest durch 4 Füße, Fußplatten werden über senkrechten Holm aufges...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-35304-1
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35304-1
EAN/GTIN:
4250384748296
Suchbegriffe:
Schilderständer
schake schilderständer
schilderständer
Schilderständer nach TL - Typ Provinz zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm ohne Verschraubung kranbar, standfest durch 4 Füße, Fußplatten werden über senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert Bestückung: bis zu 4 Fußplatten Grundmaße: 810 x 450 mm Gewichtsklasse K4, Aufstellhinweise bitte der ZTV-SA entnehmen
Weitere Informationen:
13,15:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 90,25*
€ 113,39*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,49*
€ 113,40*
Lager 874SW
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 115,17*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 137,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter für Schilder (35316A)
Schake
35316A
ab € 22,28*
Ähnlich
Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Adapterplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 42,66*
Ähnlich
Adapterplatte für Gitterrohrmast und Betonaufstellvorrichtung
Schake
ab € 225,72*
Ähnlich
Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
ab € 550,65*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg
Schake
ab € 400,71*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg
Schake
ab € 426,93*
Ähnlich
Erdspieß Typ N1
Schake
ab € 27,28*
Ähnlich
Erdspieß Typ S
Schake
ab € 123,99*
Ähnlich
Gitterrohrmast
Schake
ab € 527,73*
Ähnlich
Höhenausgleichsplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 40,18*
Ähnlich
Höhenbegrenzer Mobil (3F120-417-301ZB)
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.303,49*
Ähnlich
Lampenmast
Schake
ab € 334,44*
Ähnlich
LED Strahler
Schake
ab € 329,49*
Ähnlich
Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze
Schake
ab € 52,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen