Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß Typ S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdspieß Typ S (Art. 35309s)
Modellbeispiel: Erdspieß Typ S (Art. 35309s)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Erdspieß Typ S, für Schaftrohre (Art. 35309S)
Artikel-Nr.:
     328-35309s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527679049
Suchbegriffe:
Schaftrohre
Erdspies
Erdspiess
Schake
  • Material: Stahl, beschichtet
  • für Schaftrohre 40 x 40 mm und 60 x 60 mm
  • Farbe: schwarz
  • zum Einschlagen
  • inkl. Inbusschrauben zur Sicherung der Schaftrohre

|
  • mit Kopf zum sicheren Einschlagen
  • massive Ausführung aus 40 mm Rundeisen
  • Inbusschrauben festigen eingesetzte Schaftrohre
  • zwei angeschweißte Bügel zum einfachen Herausziehen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, beschichtet
Farbe:
schwarz
geeignet für:
40 x 40 mm, 60 x 60 mm
Befestigung:
zum Einschlagen
Befestigungsmaterial:
inkl. Inbusschrauben zur Sicherung der Schaftrohre
Typ:
Erdspieß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 127,65*
€ 157,91*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,44*
€ 157,93*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 158,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 181,56*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 146,93*
€ 182,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 22,35*
Ähnlich
Schake
ab € 12,43*
Ähnlich
Schake
ab € 42,82*
Ähnlich
Schake
ab € 225,73*
Ähnlich
Schake
ab € 550,27*
Ähnlich
Schake
ab € 400,10*
Ähnlich
Schake
ab € 426,28*
Ähnlich
Schake
ab € 52,80*
Ähnlich
Schake
ab € 27,25*
Ähnlich
Schake
ab € 36,78*
Ähnlich
Schake
ab € 526,99*
Ähnlich
Schake
ab € 39,95*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,84*
Ähnlich
Schake
ab € 336,95*
Ähnlich
Schake
ab € 330,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.