Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Typ 40155ZB -herausnehmbar - mit Profilzylinder, Stahlrohr Ø 152mm, Überflur ca. 950mm, feuerverzinkt, beschichtet DB 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Alukopf mit Zierring- Ø 152 mm ortsfest zum Einbetonieren (Art. 40155b)
Modellbeispiel: Stilpoller -Alukopf mit Zierring- Ø 152 mm ortsfest zum Einbetonieren (Art. 40155b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-40155ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40155ZB
EAN/GTIN:
     4250384747343
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 150 mm mit Alukopf und Zierring ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, herausnehmbar, mit Profilzylinder inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur
Weitere Informationen:
21:
KG Zolltarifnummer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 388,24*
€ 466,98*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,35*
€ 467,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,49*
€ 574,01*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 440,19*
€ 574,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,32*
Ähnlich
Schake
ab € 374,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.