Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlbügel Ø48 mm Länge: 1000 mm, Gesamthöhe: 800 mm ohne Querholm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 449.12p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 449.12p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 449.12p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 449.12p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.09)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, zum Einbetonieren (Art. 449.09)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl zum Aufdübeln (Art. 449.09p)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-449_12P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449_12P
EAN/GTIN:
     4250384728359
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche geschliffen, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm, ohne Querholm, Gesamtbreite 1000 mm
Weitere Informationen:
8,2:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,86*
€ 266,63*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 216,54*
€ 266,65*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 216,33*
€ 266,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 291,66*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 320,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 253,05*
Zubehör
Schake
ab € 277,01*
Zubehör
Schake
ab € 180,24*
Zubehör
Schake
ab € 199,21*
Zubehör
Schake
ab € 154,65*
Zubehör
Schake
ab € 164,55*
Zubehör
Schake
ab € 32,67*
Zubehör
Schake
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.