Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner BELASTUNGSSTREIFEN 27 x 380 MM ROSA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9086-00020
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9086-00020
EAN/GTIN:
     4052301002692
Suchbegriffe:
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
Streifenstecktafel-Terminstreifen
Bezeichnugsstreifen für die individuelle Beschriftung Ausführung: Karton 27 mm Höhe, 380 mm Breite; auf entsprechende Länge zuschneidbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Farbe:
Rosa
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,79*
8 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 23,84*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 25,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.