Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh WELDER LIGHT 2 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2790-702-10
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2790-702-10
EAN/GTIN:
     4250206411810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schweißerhandschuh aus Kalbsnappaleder, Spaltstulpe, Pulsschutz, mit Faden aus Kevlar® genäht. Gesamtlänge: 36 cm. EN 388: Kat 2 LST 3143. EN 407: 4 1 3 x 4 x. Lieferbare Grössen: 9 - 11.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, Kevlar, Kalbsleder, Kalbsnappaleder, Schweißerschutz, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 7,09*
3 Tage
55
5
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,25*
7 Tage
55
5
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,34*
2 Tage
55
5
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,56*
Lager 6922
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Mindestbestellmenge: 40 Paar ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.