Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Industry Handschuh WELDER 11 Größe 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-62796-D29-2790-705-08
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2790-705-08
EAN/GTIN:
     4250206411865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinfühliger Schweisserhandschuh aus beigem Rindnarbenleder, Spaltlederstulpe, Kevlarfaden, 35 cm lang. DIN EN 12477, EN 388 3 1 4 3, EN 407 4 1 3 x 4 x, EN 421
Weitere Informationen:
Größe:
08
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe w+r, W+R Industry, W+R, W&R, Kinetixx, Handschuh, Handschutz, Kevlar, Rinderleder, Rindnarbenleder, Schweißerschutz, Seiz, SEIZ, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,30*
3 Tage
40
5
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,50*
7 Tage
40
5
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,62*
2 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 8,86*
Lager 6922
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Mindestbestellmenge: 40 Paar ( entspricht € 394,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.