Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Bodenreiniger
>
Grundreiniger
>
Artikel
Total
Menge:
Kanister
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6B4HA-1670046
Hersteller:
Buzil Werk Wagner GmbH + Co. KG
Herst.-Nr.:
G424-0010RA
EAN/GTIN:
4100660000665
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Bodenpflege
Total, 10L Kanister , Buzil - Werk Wagner GmbH + Co. KG - Hochalkalischer Grundreiniger Einsetzbar auf allen alkalibeständigen, wasserfesten Hartbodenbelägen. Löst hartnäckige Verschmutzungen und Krusten durch extreme Überbeschichtungen. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSiGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 6B4HA
>
Reinigungschemie
>
Hartboden / Grundreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Glanzreiniger
,
Glanzwischpflege
,
Unterhaltsreiniger
,
Wischpflege
,
grundreiniger 10l
,
grundreiniger
,
buzil grundreiniger
,
Reinigungschemie
,
Hartboden
,
Grundreiniger Buzil - Werk Wagner GmbH + Co. KG
,
Total
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 36,62*
Lager 9428
2 Tage
1
1
€ 5,00*
ab € 27,12*
€ 38,78*
Lager 6B4HA
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 42,25*
€ 59,99*
Lager 5717
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 44,16*
€ 62,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 59,99*
€ 71,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 59,88*
€ 71,26
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 58,04*
€ 69,07
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,26*
€ 68,14
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 56,55*
€ 67,29
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 42,25*
€ 50,28
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,225* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 6B4HA
Versand:
Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil G482 Blitz-Orange 10 L Alk.-Reiniger mit Orangenduft
Buzil
G482-0010
ab € 21,43*
Sonstiges
Buzil G542 BUZ-Finesse 300 ml Spezialpflege f. Holz und Edel
Buzil
G542-0300
ab € 4,40584*
Sonstiges
Buzil Glasreiniger Profiglass Classic G522: Für streifenfreie Ergebnisse, blau, 12 x 600ml Flasche
Buzil
G522
ab € 23,98*
Sonstiges
Buzil Intensivreiniger G491: Bodenreiniger, Poolreiniger, Rostentferner, 12 x 1 Liter Flasche
Buzil
G491
ab € 44,84*
Sonstiges
Buzil Sanitärreiniger auf Zitronensäurebasis San Smart KS27, 12 x 1 Liter Flaschen
Buzil
KS27
ab € 28,09*
Sonstiges
Glasreiniger Profiglass G 522 10l Kanister BUZIL
Buzil
01670248
ab € 23,20*
Sonstiges
Reso Clean
Buzil
G515-0010RA
ab € 27,17*
Sonstiges
Schon-/Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560 10l Kanister BUZIL
Buzil
01670236
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen