Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Grundreiniger, Bodenreiniger Total G424: Intensivreinigung von PVC- / Stein-Böden, Klinker-/Tonplatten, gelb, 10l Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8567-9100000218
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G424
EAN/GTIN:
     4100660000665
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Bodenpflege

Buzil Grundreiniger, Bodenreiniger Total G424 : Intensivreinigung von PVC- / Stein-Böden, Klinker-/Tonplatten, gelb, 10l Kanister

Buzil Total g424 - hochalkalischen grundreiniger für Alkali- und Wasserbeständige hartbodenbeläge wie PVC, Stein unpoliert, Kleinkinder- und tonplatten. Buzil g424 löst hartnäckige Verschmutzungen und besitzt eine enorme filmlösekraft. Zudem bietet der Reiniger schnelle netzeigenschaften und einen angenehmen Geruch. Er ist für die Anwendung im reinigungsautomat (Schaumarme) geeignet. Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein wie Marmor und terazzo. Gefahrenhinweise: h290 - kann gegenüber Metallen korrosiv sein. h314 - verursacht schwere verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem sicherheitsdatenblatt zu Total g 424.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
gelb
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, grundreiniger 10l, grundreiniger, buzil grundreiniger, Bodenreiniger, Intensivreiniger, Fußbodenreiniger, Fliesenreiniger, Klinkerreiniger, Buzil, Buzil Total G424, Buzil G424
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 36,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,33*
€ 38,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 42,74*
€ 59,82*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 44,47*
€ 62,41*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kanister
€ 36,60*
€ 43,55
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 35,65*
€ 42,42
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 26,67*
€ 31,74
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,667* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 10 Kanister ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
T560
ab € 35,83*
Sonstiges
Buzil
G482-0010
ab € 21,55*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,37584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 24,05*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 45,03*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,03*
Sonstiges
Buzil
01670248
ab € 22,30*
Sonstiges
Buzil
G515-0010RA
ab € 27,17*
Sonstiges
Buzil
01670236
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.