| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2990288 Herst.-Nr.: 00-323DS-100 EAN/GTIN: 4260241968330 |
| | | |
|
| | |
| Descosept Sensitive, 10L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-80266, Dr. Schumacher GmbH Hygiene & Desinfektion - Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel DESCOSEPT SENSITIVE ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt ein Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSiGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Desinfektion, Flächen, Dr. Schumacher, Descosept Sensitive 10L Kanister BAuA-Reg-Nr.: N-80266 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,41* | € 91,56* | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 70,81* | € 94,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 77,23* | € 103,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,081* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|