Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 85-602, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell AlphaTec 85-602, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012350
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     85-602-11
EAN/GTIN:
     0076490456856
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
PREMIUM-MATERIAL MIT FDA-ZULASSUNG, WEISS (*) MIT SCHWARZEM LINING FÜR SCHNELLES ERKENNEN VON MATERIALFEHLERN ISOLATORBOX-HANDSCHUH AUS EPDM+Zweilagiges Erkennungssystem von Materialfehlern: einmaliges weißes Material auf schwarzem LiningHochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21*Kann bis zu 50 mal re-sterilisert werden und reduziert dadurch den Bedarf an Ersatzhandschuhen.Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und handelsübliche DesinfektionschemikalienAlterungsbeständig gegenüber Sauerstoff, UV-Strahlung und OzonHält für Re-Sterilisierung Temperaturen von bis zu 130 ºC standHalogenfrei: kann durch Verbrennen entsorgt werdenDie erhältlichen Port-Größen eignen sich für fast alle handelsüblichen Isolator- und Gloveboxen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 615,08*
€ 679,44*
Lager 6C8MS
250 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 594,11*
€ 679,49*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 679,49*
€ 808,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 638,21*
€ 759,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 631,83*
€ 751,88
pro Paar
ab 40 Paar
€ 619,19*
€ 736,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 596,53*
€ 709,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 594,11*
€ 706,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 6.794,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.