Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter m. Abrollsys0,9 ,1260x1570x835mm,lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter m. Abrollsys0,9 ,1260x1570x835mm,lack
Kippbehälter m. Abrollsys0,9 ,1260x1570x835mm,lack
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102205
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 900 lack.
EAN/GTIN:
     4052462027008
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter mit Abrollsystem, RAL 2000

Kompakte Bauform
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen
und umlaufenden Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Oberfläche
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen und Rollensatz.
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxBxH:
1260x1570x835 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
165 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, 30911238
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,50*
€ 727,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 727,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 659,52*
€ 727,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,71*
€ 738,39*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,25*
€ 739,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,30*
€ 879,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,43*
€ 847,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,33*
€ 832,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,25*
€ 813,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,76*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 171,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,77*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,56*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,41*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.