Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Schublade 36x36E 75kg, FH 300, R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104068
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72070020
EAN/GTIN:
     7612269024821
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 36x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 193,54*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 193,55*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 195,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 197,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 201,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,67*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,14*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,92*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 75,42*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 38,76*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,57*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,35*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,55*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,08*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,99*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,75*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,40*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,96*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,70*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.