Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Warnschutz Latzhose 5621, gelb/zink, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline Warnschutz 5621090 Gr.90 Latzhose gelb/zink
Planam Plaline Warnschutz 5621090 Gr.90 Latzhose gelb/zink
Planam Plaline Warnschutz 5621090 Gr.90 Latzhose gelb/zink
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1047660
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5621090
EAN/GTIN:
     4030913942735
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Die Latzhose sitzt dank elastischen Trägern und verstellbarem Bund perfekt. Durch das Reflexband sind Sie auch im Dunkeln gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
90
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Warnschutzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
gelb/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe<br /></strong>75 % Polyester<br />25 % Baumwolle   (ca. 290 g/m²) </p><p><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester<br />35 % Baumwolle   (ca. 280 g/m²) <br />Canvas-Bindung</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, KFZ / Fahrzeugtechnik, Freizeit
Produktlinien:
Plaline Warnschutz, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 4:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 5:
Handytasche links
Produktmerkmal 6:
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
weitere Latztasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 8:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 9:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 10:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 11:
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
Produktmerkmal 12:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 13:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 14:
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 15:
Steckschnalle an den Trägern
Produktmerkmal 16:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
„Pflegeleichte“ Artikel, beispielsweise aus synthetischen Fasern  (Polyacryl, Polyester und Polyamid). Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
1,15 kg
Körpergröße:
177 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
79 cm
vordere Ärmellänge:
46 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,16*
€ 62,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,07*
€ 64,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 65,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 65,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
5621024
ab € 46,99*
Ähnlich
Planam
5621025
ab € 47,36*
Ähnlich
Planam
5621026
ab € 47,14*
Ähnlich
Planam
5621027
ab € 47,31*
Ähnlich
Planam
5621028
ab € 47,06*
Ähnlich
Planam
5621029
ab € 47,10*
Ähnlich
Planam
5621042
ab € 47,19*
Ähnlich
Planam
5621044
ab € 47,00*
Ähnlich
Planam
5621046
ab € 47,31*
Ähnlich
Planam
5621048
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
5621050
ab € 47,34*
Ähnlich
Planam
5621052
ab € 46,99*
Ähnlich
Planam
5621054
ab € 46,96*
Ähnlich
Planam
5621056
ab € 51,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.