Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Plaline Shorts 2546, schiefer/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM 2546052 Plaline Gr.L Shorts schiefer/schwarz
PLANAM 2546052 Plaline Gr.L Shorts schiefer/schwarz
PLANAM 2546052 Plaline Gr.L Shorts schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1049122
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2546052
EAN/GTIN:
     4030913904405
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Dass auch ein kurzes Kleidungsstück einiges kann, beweisen die Plaline Shorts. Die 3-fach-Nahtverarbeitung sorgt für perfekte Stabilität, während die vielen Taschen Platz für Handy, Kleingeld und Arbeitswerkzeuge bieten.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
L
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Shorts
Artikelbezeichnung:
Shorts
Farbe:
schiefer/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 3:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 4:
Handytasche links
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 8:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 9:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,50 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 24,72*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,50*
€ 24,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 25,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2546044
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2546056
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
2546048
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2546060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2546064
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2546068
ab € 18,76*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.