Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Poliertuch 360x320 mm gelb 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microfaser-Poliertuch 360x320 mm gelb 3M
Microfaser-Poliertuch 360x320 mm gelb 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106696
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000033499
EAN/GTIN:
     4046719021956
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mikrofaser-Poliertuch Scotch-Brite™

Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler.



Scotch-Brite™ Mikrofaser-Poliertuch
Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung von allen Oberflächen, speziell lackierten und empfindlichen Oberflächen. Entfernt Fette, Staub und Flüssigkeiten ohne Mikrokratzer zu verursachen. Bis zu 50-mal waschbar.

Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
320 mm
Farbe:
gelb
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000033499
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
274
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,13*
19 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,14*
3 Tage
274
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,58*
2 Tage
273
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,60*
5 Tage
275
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.