Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine 3M
Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106795
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100039073
EAN/GTIN:
     4001895754937
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Handpads Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH

Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).



Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, gleichmäßig gestreut, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Maße (L x B) 224 x 158 mm.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
220
Farbe:
rot
Länge:
224 mm
Breite:
158 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100039073
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
20
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 1,83*
2 Tage
500
20
€ 5,45*
ab € 1,52*
€ 1,88*
4 Tage
432
20
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 1,93*
2 Tage
413
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,93*
Lager 6C8MS
413
20
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.