Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-140, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077269
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48140100
EAN/GTIN:
     10076490450424
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Leichter Mehrzweckhandschuh für die Industrie


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der EDGE 48-140 ist aus einem nahtlosen Polyester- und Karbonfaserträger (13-Gauge) hergestellt; seine Innenhand ist mit Polyurethan beschichtet
  • Integrierte Kohlefaser für den Schutz von Produkten gegen elektrostatische Entladungen
  • Die Beschichtung der Innenhand verhindert die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile
  • Der EDGE 48-140 ist die praktische Wahl für leichte Montagearbeiten in der Elektronik-/Elektroindustrie
  • EDGE 48-140 - EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden

 



Anwendungsbereiche:
  • Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und Verdrahtungen
  • Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen


Standards:
  • CE Number
  • EN 16350:2014
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar in einem Beutel; 12 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 12,55008*
€ 16,63008*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,71008*
€ 17,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,03*
€ 21,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,86008*
€ 21,83004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83004*
€ 25,97775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57008*
€ 23,2884
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01008*
€ 21,432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86008*
€ 17,6835
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,23834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48140100
ab € 11,70*
Ähnlich
Ansell
48140110
ab € 11,79*
Ähnlich
Ansell
48140060
ab € 11,76*
Ähnlich
Ansell
48140080
ab € 11,70*
Ähnlich
Ansell
48140090
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.