Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/ 8 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/ 8 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 7/ 8 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113567
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006360
EAN/GTIN:
     4010886600634
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
44780 Zoll
Maulstärke:
9 mm
Ringstärke:
14,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
292 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006360
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 21,56*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 22,49*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 22,81*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 23,24*
Lager 6C8MS
9
1
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.