| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-113583 Herst.-Nr.: 4317784475099 EAN/GTIN: 4317784475099 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft, Format
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, FormBA. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel 10mm, ratschenmaulschlüssel, 57300010, DIN3113, einzeln, FORMAT, ISO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,55* | € 2,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|