Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardanverlängerung 1/2 Zoll 250 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kardanverlängerung 1/2 Zoll 250 mm Gedore
Kardanverlängerung 1/2 Zoll 250 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114103
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6366570
EAN/GTIN:
     4010886803899
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kardan-Verlängerung 1/2" Gedore

Ausführung: DIN 3123 D 12,5 ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 15° zu.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6366570
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/2 zoll 250mm, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 60990250, Antriebs-, Gedore, Kardanverlängerung, Kardan-Verlängerung, QR4027392, Verbindungsteile, Zubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 19,58*
4 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 15,47*
€ 20,55*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 15,45*
€ 20,58*
8 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 20,80*
Lager 6C8MS
38
1
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,94*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,83*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.