Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haken L 100 mm 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haken L 100 mm 0
PL-Haken L 100 mm 0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115225
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001147
EAN/GTIN:
     4025002160770
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Haken mit schmaler Grundplatte

• Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14001147
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, 30333315, für, Grunplatte, Haken, Halter, Haltestift, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,63*
2 Tage
370
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,66*
7 Tage
340
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,79*
Lager 6C8MS
340
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.