Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haken plus L 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haken plus L 25mm
PL-Haken plus L 25mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115232
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001117
EAN/GTIN:
     4025002160923
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Haken plus mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14001117
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Schräghaken (Lochplatte), bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, 30333322, breiter, für, Grundplatte, Haken, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, plus, Sägenhalter, Schräghaken
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,29*
1 Tag
115
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,31*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,37*
Lager 6C8MS
110
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.