Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm
PL-Werkzeugklemme einf. D 38 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115243
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013055
EAN/GTIN:
     4025002161142
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Einfache Werkzeugklemme mit schmaler Grundplatte

• Klemmen drehbar (*mit breiter Grundplatte)

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
38* mm
Herstellerartikelnummer:
14013055
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, 30333333, einfach, für, Grundplatte, Halter, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Werkzeugklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,30*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,33*
2 Tage
25
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,36*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,41*
Lager 6C8MS
25
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.