Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1162108 Herst.-Nr.: 41420 EAN/GTIN: 9004853414206 |
| |
|
| | |
| - Max. Betriebsdruck 6-12 bar
- Luftverbrauch min. 180 l/min (bei 8 bar)
- Anschlussgewinde Eingang IG 1/4'
Weitere Informationen: | | ELMAG JWL Sodastrahlpistole: | Das Sodastrahlen ist eine schnelle und schonende Methode um Lack und Rost zu entfernen - sogar an schwer zugänglichen Stellen. Die ELMAG JWL Sodastrahlpistole ist mit einem nachfüllbaren Behälter (1,2 Liter) versehen. | Sodastrahlen: | - Erhitzt weder das Blech noch verformt es dieses<br/>- Beschädigt weder Glas, Gummi noch Plastik. Das bedeutet gleichzeitig weniger Abdeckarbeiten<br/>- Schützt blankes Metall sofort vor Korrosion im Gegensatz zum Sandstrahlen<br/>- Entfernt Antischmutzbeschichtungen von Booten ohne den Schiffskörper zu beschädigen<br/>- Entfernt Lacke ohne Plastik- und Gummidichtungen anzugreifen<br/>- Entfernt Farben von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne dass das Glas oder die Dichtungen beschädigt werden<br/>- Entfernt Lacke von Holzmöbeln<br/>- Ist sehr schonend und umweltfreundlich | Material: | - Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus Acetalkunststoff<br/>- Dichtungen/O-Ring aus Nitril<br/>- Feder aus gehärtetem Federdraht<br/>- Behälter aus PEHD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,01* | € 57,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,61* | € 58,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 46,25* | € 60,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,33* | € 70,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,58* | € 96,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|