| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1170406 Herst.-Nr.: 2407-581-1432_64n EAN/GTIN: 4055301662439 |
| |
|
| | |
| Latzhose 2407 581 1432 Eigenschaften: • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Ausführung • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • Hochgezogener Rücken • Ergonomischer Schnitt • Zwei Seitentaschen • Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen • Reflexelemente am Bein • Vorgeformtes Bein • Kniepolstertaschen Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % Sonstige Fasern, 245 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1-A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1, EN 13034-6 Farbe: nachtblau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 64n | Farbe: | nachtblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 2407-581-1432/64n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose, 1863388164, 63388164, Arbeitshose, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,92* | € 166,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,13* | € 166,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 130,02* | € 166,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,15* | € 189,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|