Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set
Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set
Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set
Industriesauger VHS120 spezial Nilfisk Industrie Set
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203582
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4012300068
EAN/GTIN:
     5711145403940
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industriesauger VHS120 spezial

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter.
Produkteigenschaften:
• 2 Motoren
• Große Filterfläche mit effektiver Filtration
• Motorschutzschalter
• Manometer zur Filterüberwachung
• Manueller Filterrüttler
• Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
• Leichtes Entleeren des Behälters
Lieferumfang: Industriesauger , Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Industrie-Set

Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
5500 l/min
max. Unterdruck:
210 mbar
Marke:
Nilfisk
Filterfläche:
16000 cm²
Behältervolumen:
37 l
Einlass-Ø:
50 mm | 50,00 mm
Staubklasse:
L
Schutzart:
IP 44
Arbeitsgeräusch:
74 dB(A)
Abmessung (L x B x H):
560 x 570 x 1015 mm
Gewicht:
38 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
4012300068
Markenname:
Nilfisk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.564,33*
€ 1.637,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.755,32*
€ 1.827,80*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,34*
€ 1.843,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.752,61*
€ 1.855,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,52*
€ 1.883,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,45*
€ 2.207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,06*
€ 2.163,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.808,97*
€ 2.152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,85*
€ 2.108,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.767,42*
€ 2.103,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.765,65*
€ 2.101,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,33*
€ 2.087,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,61*
€ 2.085,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.