Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange poliert 140 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundzange poliert 140 mm m.M.K.Griff Knipex
Rundzange poliert 140 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-121016
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 02 140
EAN/GTIN:
     4003773043430
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Rundzange, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Backenlänge:
28 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
22 02 140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 51840140, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeck-Rundzange, Langbeck-Rundzangen, Langbeckzange, Langbeckzangen, QR4028182, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
6
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 14,05*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 14,37*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 14,44*
6
€ 5,95*
ab € 11,51*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.