Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.102 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.102 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.102 Norit
Planam Hybridjacke, schwarz/schwarz, Gr.102 Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1217941
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500102
EAN/GTIN:
     4030913967868
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
schwarz-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6500102/102
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: 1845680871, 45680871, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 32,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,43*
€ 32,69*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,61*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.