Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 5 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 5 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220847
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004901001
EAN/GTIN:
     4013288210142
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
VDE 3/8" Bitnuss mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
VDE tested:
true
Connection size:
- mm | 3/8 inch
Dimension:
5 mm
Blade length:
9 mm
Isolation protection 1000 V:
true
Length:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 5mm, Bit-Nuss-VDE, Bit-Stecknuss-isoliert, Bitaufsatz, Haltefunktion, Innensechskant-Einsatz-Steckschlüssel, Innensechskant-Nuss, Sechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 17,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,57*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 18,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.