Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig, 3/8" x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig, 3/8" x 125 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220936
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020212001
EAN/GTIN:
     4013288212986
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
VDE tested:
false
Surface treatment:
-
Point count:
-
Ratcheting model:
false
Wrench width socket/ring/ratchet (inch):
3/8 inch
Head height socket/ring/ratchet:
7 mm
Head height open end:
5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,40*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.