Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220944
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020241001
EAN/GTIN:
     4013288214201
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Joker Taschen sind durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Aufnahmeschäfte:
-
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Knarren:
0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,52*
€ 82,88*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,87*
€ 84,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,41*
€ 84,87*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,38*
€ 89,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.