Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125808
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40080001
EAN/GTIN:
     4005827400152
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber holz 50cm
Schneeräumer, 5-schichtiges Sperrholz

• Ausführung
Mit Schutzkante und Klemmfix-Befestigung.
Hartholzstiel: 1300 mm.

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Klemmfix und Schutzkante
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
40080001
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber holz, IDEAL, Schieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Holz-Schneeräumer, Holzschneeschieber, Sperrholz-Schneeräumer, 7830623675, 30623675
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 18,32*
€ 22,49*
1 Tag
330
1
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 24,46*
3 Tage
324
1
€ 35,99*
ab € 18,26*
€ 24,47*
6 Tage
328
1
€ 4,30*
ab € 16,80*
€ 31,49*
Lager 6C8MS
330
1
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.