Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON® Contact VA 1500 12 g Pen-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON® Contact VA 1500 12 g Pen-System
WEICON® Contact VA 1500 12 g Pen-System
WEICON® Contact VA 1500 12 g Pen-System
WEICON® Contact VA 1500 12 g Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300185
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12150012
EAN/GTIN:
     4024596021337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Weicon® Contact VA 1500 Cyanacrylat-Klebstoff

Für saugende und poröse Werkstoffe, wie Holz, Kork, Leder und Keramik
• Für die Verklebung von Metallen, Gummi und Kunststoffen
• Hochviskos
• Längere Aushärtung
• In industriellen Bereichen

Hinweis: In ungeöffneten Zustand bei Raumtemperatur (+18°C bis +25°C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar,
während sich bei Temperaturen um ca. +5°C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,012 kg
Marke:
WEICON®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,93*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,10*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,12*
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 6,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 450 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
1 Stück enthält 12 Gramm (ab € 0,5325* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 240,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.